トリコインダストリーズ
トリコインダストリーズの 理美容小物
トリコインダストリーズの ヘアブラシ・コーム
トリコインダストリーズの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
リフレッシュシャンプーブラシ ダック (12本入)3色アソート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
41552020
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ソフトピンを使用した日本製の高品質のシャンプーブラシ。
人気商品だったリフレッシュシャンプー後継商品です。
材質
ハンドル:ポリプロピレン、ピン:エラストマー
寸法(mm)
70×89×69
色
3色アソート(グリーン・ブルー・ピンク)
質量(g)
42