曜日別特売
リノCF105NA カーボンフラットヒーター こたつ 長方形105cm 萩原 41552388

 

リノCF105NA カーボンフラットヒーター こたつ 長方形105cm 萩原 41552388
リノCF105NA カーボンフラットヒーター こたつ 長方形105cm 萩原 41552388
リノCF105NA カーボンフラットヒーター こたつ 長方形105cm 萩原 41552388
リノCF105NA カーボンフラットヒーター こたつ 長方形105cm 萩原 41552388
リノCF105NA カーボンフラットヒーター こたつ 長方形105cm 萩原 41552388
リノCF105NA カーボンフラットヒーター こたつ 長方形105cm 萩原 41552388

カーボンフラットヒーター こたつ 長方形105cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1台(1台)注文コード41552388品番リノCF105NA
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ヒーターが目立たない、オシャレこたつ。わずか(約)2.8cmのヒーターを内蔵。オフシーズンにテーブルと使用した時に見た目もスッキリとしていて、春夏秋冬ずっとインテリアとしても楽しんでいただけます。ヒーターは均一に暖かくなる「300W カーボーンヒーター」を使用。ブラウンは美しい木目を持ち、高級家具に採用されているウォールナットの突き板を使用。ナチュラルは粘りと強度もあり、木目もきれいなアッシュの突き板を使用。塗装はキズがつきにくい「UV塗装」でコーティング。継脚&天板固定ネジ付き。

用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】アッシュ突板【塗装】ウレタン樹脂塗装(UV加工) ヒーター:MCR-301E カーボンフラットヒーター(手元電子コントローラー)ナチュラル備考組立式/天板固定ネジ付/5cm継脚付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×36.5(継脚時41.5)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,779/税込6,357
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする