4色から選べる スリム トイレラック トイレ収納 キャスター 隙間収納 キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード41552546 品番MTR-6453WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

狭いトイレでも使える!スペースを有効利用できるトイレラック。トイレ掃除用ブラシやトイレットペーパー、掃除道具、サニタリー用品なども隠して収納ができるので、見た目もとてもスッキリ。背面にはブラシを収納することもできます。キャスター付きで簡単に動かせるのでお掃除もラクラク。シンプルなデザインから木目のあるアンティーク風まで…豊富な4色から選べるのでトイレの雰囲気に合ったデザインをお選びいただけます。

備考
キャスター付
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。 材質主材:桐材、MDF ミックス 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16×50×66 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブラシ収納部:約13×14×57 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上・中段):約11×31×12.5、(下段):約11×31×28.5
注意
※取手とキャスターの取り付けのみ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする