曜日別特売
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991

 

フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991
フェイトDK-BR 布団レス ダイニングこたつ 120×70cm 萩原 41552991

布団レス ダイニングこたつ 120×70cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台(1台)注文コード41552991品番フェイトDK-BR
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

こたつ布団がいらないダイニングこたつテーブルこのテーブル1台でオールシーズン使うことが出来ます。こたつテーブルには珍しいダークな色合いの鉄脚と、グレイッシュカラーの天板でスタイリッシュな雰囲気に仕上げます。また、熱が真下に伝わるハロゲンヒーターを使用しているので、布団がなくてもすぐに熱を感じることができ快適に過ごせます。さらに天板には本物のような質感を感じられ、傷に強くお手入れが簡単なPVCシートを使用しています。

用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)【脚部】スチール【ヒーター】MHL-361E(D) 360Wハロゲンヒーター(手元コントローラー付) ふとんレス仕様備考組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×70×70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,981/税込2,179
沖縄地方数量1につき4,801/税込5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする