ユニットソファ 4点SET (1Pソファ2個+コーナソファ2個) 連結できる

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41553429 品番 フラットS-GY-4S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

一人掛けソファ2個・コーナーソファ2個の4点セットで、組み替えて使えるユニットソファ。L字に並べてカウチスタイルとして使うことはもちろん、まるでホテルのロビーのように横並びに置いたり、来客時は分けて使うことなど使い方は色々。広めな座面なのでゆったりとリラックスすることができます。弾力のある座り心地なので長時間座っても疲れにくく、食事や作業をする時にも向いています。シンプルなファブリックと深い色味の木脚なので高級感もあり、ナチュラルインテリアからモダン系まで幅広いインテリアに合わせることができます。

用途ソファ・ソファベッド、ソファセットとして。 材質【フレーム】天然木【張地】ポリエステル グレー 備考〇脚部組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【1P】71×71×66/53(座面高:33/20)【コーナー】71×71×66/53(座面高:33/20)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,924 / 税込 ¥8,716
沖縄地方数量1につき ¥19,204 / 税込 ¥21,124
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする