曜日別特売
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490

 

BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490
BT-8626LBR ダイニングテーブル 4人用 幅120cm 萩原 41553490

ダイニングテーブル 4人用 幅120cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台(1台)注文コード41553490品番BT-8626LBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

木製の温かみとおしゃれなデザインのダイニングシリーズ。丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブルで、北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。テーブルのサイズは食事や勉強・仕事などの作業に使いやすい幅120cm。大きすぎない程よいサイズ感なので、一人暮らしからファミリー層までお使いいただけます。カラーは豊富な3色から選べます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ライトブラウン」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。

用途テーブル、ダイニングテーブルとして。材質【主材】天然木【天板】(ナチュラル、ライトブラウン)天然木化粧繊維板・(ホワイト)繊維板ライトブラウン備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×75×70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,779/税込6,357
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする