※使用例

垂直はしご ロフトベッド ロータイプ 耐荷重250kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41553587 品番 WB-7719LBR
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

垂直ハシゴはサイドに取り付けるので、前面がすっきり。ハシゴはお部屋の間取りに合わせて、4か所付け替え可能です。高さが120cmなので、収納スペースの確保はもちろん、布団の上げ下げなどもラクに行っていただけます。低ホルムアルデヒドで安心。最高ランクの『フォースター』品質。耐荷重250kgと、大人でも安心の頑丈設計!収納が少ない賃貸での新生活や、お子様の1人部屋デビューにおすすめです。シンプルでおしゃれな、ナチュラル、ライトブラウン、ホワイトウォッシュの3色からお選びください。

用途ベッド、ロフトベッド・システムベッドとして。 材質【主材】パイン【スノコ】合板(LVL) ライトブラウン 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106.5×208×120(床面高:104.5)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,567 / 税込 ¥13,824
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする