※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×12 ヘックスローブ穴付皿ボルト(ヘックスローブ皿キャップ) 新JIS(鉄/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41553671 M4×12 ヘックスローブ穴付皿ボルト(ヘックスローブ皿キャップ) 新JIS(鉄/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41553671

ヘックスローブ穴付皿ボルト(ヘックスローブ皿キャップ) 新JIS(鉄/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード41553671 品番M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435 ねじの呼びM4 頭部形状 長さ(mm)12 ねじピッチ0.7 穴の形状ヘックスローブ穴 表面処理黒染め 寸法A(mm)3.94 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法I(mm)(最小)1.05 寸法K(mm)(最大)2.48 寸法dk(mm)(最大)8.96(最小)7.53 ドライブサイズT20 寸法ds(mm)(最大)4.00(最小)3.82

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41553671 M4×12 41454551 M4×12 ヘックスローブ穴付皿ボルト(ヘックスローブ皿キャップ) 新JIS(SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ ヘックスローブ穴付皿ボルト(ヘックスローブ皿キャップ) 新JIS(SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ 1パック(10個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
661:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする