※使用例

ダイニングチェア 2脚セット 円形座面 ローバック 【机に引っ掛けれる椅子】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 41553675 品番 MI-8636NA-LGY-2
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

天然木を贅沢に使用した、ダイニングチェア2脚セット。空間に自然と溶け込む、ゆるやかな曲線のフォルムが印象的なデザイン。アームの両サイドには保護ゴムが付いているため天板の上にのせてお掃除が快適になります。優しい色味となめらかな肌ざわりのビーチ材に座面はオールシーズン快適にご使用いただけるファブリック素材を使用。カラーはベージュとグレーの2種類からお選びいただけます。

用途イス・チェア、ダイニングチェア 材質【主材】ビーチ集成材【張地】ポリエステル グレー 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×56×71(座面高:43)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする