昇降式 高座椅子 座椅子 リクライニング 高さ調整 肘付き 木製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード41553691 品番LZ-4738BE
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頭の角度は14段階、座面高は8段階に調節が可能な自分にピッタリの座り心地を叶える高座椅子。高さを変えても肘掛けの高さが一定のため、足腰への負担も軽減されます。贈り物としてもおすすめ。

用途イス・チェア、座椅子として。 材質【脚部】天然木【フレーム】スチール【張地】ポリエステル(メッシュ)・合成皮革【座面】ウレタンフォーム ベージュ 備考〇背部:ガス圧無段階リクライニング(手元レバー式)〇頭部:14段リクライニング 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×63〜117×110(座面高:25〜48)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする