萩原
萩原の 椅子
萩原の 座椅子
昇降式 高座椅子 座椅子 リクライニング 高さ調整 肘付き 木製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
41553700
品番
LZ-4738BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
頭の角度は14段階、座面高は8段階に調節が可能な自分にピッタリの座り心地を叶える高座椅子。高さを変えても肘掛けの高さが一定のため、足腰への負担も軽減されます。贈り物としてもおすすめ。
用途
イス・チェア、座椅子として。
材質
【脚部】天然木【フレーム】スチール【張地】ポリエステル(メッシュ)・合成皮革【座面】ウレタンフォーム
色
ブラウン
備考
〇背部:ガス圧無段階リクライニング(手元レバー式)〇頭部:14段リクライニング
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×63〜117×110(座面高:25〜48)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,981
/
税込
¥
2,179
沖縄地方
数量1につき
¥
4,801
/
税込
¥
5,281
離島
数量1以上のご注文
お送りできません