北欧風 ダイニングチェア 2脚セット 肘無しタイプ 木製 モダン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード41554190 品番BC-8660CHBL-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

北欧風のおしゃれな4色から選べるオシャレなダイニングチェア2脚セット。デスクチェアやパソコンチェアなど作業用としても幅広くお使いいただけます。肌触りの良いファブリック生地に丸いフォルムが体を優しく包み込みます。

用途イス・チェア、ダイニングチェア 材質【主材】天然木【張地】ポリエステル チェックブルー 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×55×85(座面高:44)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする