曜日別特売
アベルSE105楕円BR リバーシブル こたつテーブル 楕円形 105cm 萩原 41554357

リバーシブル こたつテーブル 楕円形 105cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
楕円形/ブラウン
内容量1台(1台)注文コード41554357品番アベルSE105楕円BR
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

角がなく使い易いく楕円形型こたつ!インテリアとしてもお洒落なので1年中お部屋で活躍!。天板は裏表の2色が楽しめるリバーシブル!カラー:ブラウン(裏:ホワイト)orホワイト(裏:ナチュラル)。ヒーターは体の芯まで暖める遠赤外線を多く照射する石英管ヒーター

用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】パーチカルボード【塗装】PVCシート張り ヒーター:MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ)楕円形/ブラウン備考組立式/天板リバーシブル仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×35.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,981/税込2,179
沖縄地方数量1につき4,801/税込5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする