曜日別特売
アイナ68MWH 円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原 41554391

 

アイナ68MWH 円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原 41554391
アイナ68MWH 円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原 41554391
アイナ68MWH 円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原 41554391
アイナ68MWH 円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原 41554391
アイナ68MWH 円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原 41554391
アイナ68MWH 円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原 41554391
アイナ68MWH 円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原 41554391
アイナ68MWH 円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原 41554391
アイナ68MWH 円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原 41554391
アイナ68MWH 円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原 41554391
アイナ68MWH 円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原 41554391
アイナ68MWH 円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原 41554391

円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
マーブルホワイト
内容量1台(1台)注文コード41554391品番アイナ68MWH
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ちょこんとかわいい直径68cmのこたつテーブル。コンパクトなのでリビングはもちろん、一人暮らしのお部屋や子供部屋でもご使用いただけます。おしゃれなデザインでオールシーズン使えて便利。秋冬はこたつとして、春夏はローテーブルとしてお使いいただけます。ホワイトインテリアやナチュラルインテリアに合う大理石調ホワイトと木目調ナチュラルの2色からお選びください。

用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】プリント紙化粧繊維板【脚部】<ナチュラル>プリント紙化粧繊維板<マーブルホワイト>合成樹脂化粧繊維板【ヒーター】MS-303H 300W石英管ヒーター(中間スイッチ)マーブルホワイト備考組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×68×35.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする