ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ A-8088

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41554407 品番 A-8088
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。

フラッシュイエロー サイズL 種別長袖シャツ 機能軽量 混率(%)ポリエステル85、綿15 仕様野帳も入る縦ポケット、長財布も入る右胸ポケット、両袖マルチポケット、反射バイピング(左胸・背中)、脇消臭テープ付、左胸IDカードループ 胸囲(cm)114 肩幅(cm)49 袖丈(cm)59 着丈(cm)75 材質(ボタン)樹脂ドット 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×16 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:16×21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
作業ではありませんが、介護の仕事で使用しています。
株式会社ケア・インターフェース 様 (医療・福祉・介護関連業)

形や材質は満足しており、涼しく過ごせて洗濯後のしわも簡単に伸ばせそうです。ただ、フラッシュイエローの表示で、画面上(モニター3つで確認しました)でも黄色っぽく見えたのですが、ライム色に近く、黄色にこだわって購入したかった私としてはそこが不満でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする