曜日別特売
A-8088 ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ A-8088 コーコス信岡 41554425

ANDARE SCHIETTI 長袖シャツ A-8088

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
フラッシュイエロー
サイズ3L
内容量1着注文コード41554425品番A-8088
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。

フラッシュイエローサイズ3L種別長袖シャツ機能軽量混率(%)ポリエステル85、綿15仕様野帳も入る縦ポケット、長財布も入る右胸ポケット、両袖マルチポケット、反射バイピング(左胸・背中)、脇消臭テープ付、左胸IDカードループ胸囲(cm)122肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)79材質(ボタン)樹脂ドット材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×16胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:16×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 作業ではありませんが、介護の仕事で使用しています。
株式会社ケア・インターフェース医療・福祉・介護関連業

形や材質は満足しており、涼しく過ごせて洗濯後のしわも簡単に伸ばせそうです。ただ、フラッシュイエローの表示で、画面上(モニター3つで確認しました)でも黄色っぽく見えたのですが、ライム色に近く、黄色にこだわって購入したかった私としてはそこが不満でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする