ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) グレー 注文コード41554777 品番MC-8646GY-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

ぽこぽことした質感が特徴的なブークレ生地とブラックのスチール脚を組み合わせたダイニングチェア2脚セット。張り地で使用したブークレ生地は毛足が短くさらりとした触り心地なのでオールシーズン快適にご利用いただけます。細身のフレーム脚は光沢感を抑えたマットな質感でスタイリッシュな印象に。

用途イス・チェア、ダイニングチェア 材質【フレーム】スチール【張地】ポリエステル グレー 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×53×75(座面高:44)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする