チェア ステッチ入り ビンテージ風 2脚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 41555136 品番 MC-8650DBR-2
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステッチ入りの座面に細身のブラックスチールを組み合わせたスタイリッシュなダイニングチェア2脚セット。沈み込みの少ない弾力のある座り心地なので、食事やデスクワークなどの作業時でも疲れにくくゆったりと座れます。座面シートはヴィンテージ感を楽しめるよう、エイジング加工をしています。経年変化をしたような味わい深い色合いに仕上げています。カラーはダークブラウン・ダークグレー・ライトグレーの3色からお選びいただけます。

用途イス・チェア、ダイニングチェア 材質【脚部】スチール【張地】合成皮革 ダークブラウン 備考〇組立式〇アジャスター付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×54×78.5(座面高:42)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする