チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 41555170 品番 MC-8651DBR-2
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

特徴的なZ型のフレームとレザー調生地を使用したスタイリッシュなダイニングチェア2脚セット。沈み込みの少ない弾力のある座り心地なので、食事やデスクワークなどの作業時でも疲れにくくゆったりと座れます。座面シートはヴィンテージ感を楽しめるよう、エイジング加工をしています。経年変化をしたような味わい深い色合いに仕上げています。カラーはダークブラウン・ダークグレー・ライトグレーの3色からお選びいただけます。

用途イス・チェア、ダイニングチェア 材質【脚部】スチール【張地】合成皮革 幅(mm)520 ダークブラウン 高さ(mm)755 備考組立式、アジャスター付 奥行(mm)550 キャスターなし 肘掛なし 座面高さ(mm)420 ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストなし オットマンなし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする