BeHAUS
BeHAUSの 汎用管継手
BeHAUSの くい込み管継手・インサート管継手
ニップル 同径
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41556017
品番
N-011
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
管用の同径おねじです。
テーパーねじです。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
用途
管用めねじに対する配管として
ねじ径
R1/8×R1/8
ノズル口径(Φmm)
3.5
プラグタイプ
常圧
RoHS指令(10物質対応)
対応