BeHAUS
BeHAUSの 汎用管継手
BeHAUSの くい込み管継手・インサート管継手
ニップル PTチーズ 同径
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41556263
品番
N-611
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
管用の同径ねじです。
配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
用途
配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして
ねじ径
R1/8×Rc1/8×Rc1/8
ねじの種類
PT