※使用例

ランドリーバスケット キャスター付き ワゴン 脱衣所 収納 かご 丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41556500 品番 RUD-2448GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

シンプルなラタン調のランドリーバスケット。キャスター付きで洗濯機からバルコニーまでの移動もラクラク。最大約52Lも入れられる大容量の収納力。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。シンプルなデザインなので、衣類収納やおもちゃ入れなど様々な用途でお使いただけます。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色からお選びいただけます。。

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。 材質フレーム:スチール、本体:ポリエチレン グレー 備考組立式、キャスター付 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45(取手含む)×39×61(取手含む)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする