※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×25 ショルダーボルト SH (鉄/黒染め)(小箱) 互省製作所 41556821 6×25 ショルダーボルト SH (鉄/黒染め)(小箱) 互省製作所 41556821

ショルダーボルト SH (鉄/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード41556821 品番6×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M5×0.8 材質 長さ(mm)25 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)4.5 寸法d(mm)5.99 呼びM6 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)10 表面処理黒染め 寸法B(mm)3.066 頭部形状ショルダーボルト 寸法m(mm)(最小)2.4 寸法da(mm)(最大)6.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41556821 6×25 41457701 6×25 ショルダーボルト SH (鉄/黒色酸化皮膜) 互省製作所 ショルダーボルト SH (鉄/黒色酸化皮膜) 互省製作所 1個 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2006:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする