宅配BOX 配達ボックス プッシュキー 2段 上段19L/下段39L ポスト 鍵付き アンカーボルト付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41556850 品番 LPS-4990BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

荷物の受け取りのストレスを解消!複数受取可能な宅配ボックス。外出中や手が離せないときも、大切な荷物を安全・スマートに受け取れます。ガルバナイズド処理&粉体塗装による高い耐久性で、雨や風にも強く、屋外設置も安心。扉は押すだけで簡単にロックできるプッシュキー式。面倒な設定や電源も不要で、誰でもすぐに使い始められます。置くだけでもご使用いただけますが、付属のアンカーボルトを使えばさらに安心。
戸建て住宅はもちろん、オフィスや店舗の受け取り用にもおすすめです。

用途玄関・門用エクステリア、宅配ボックスとして。 材質主材:スチール(ガルバナイズド処理) ブラック/ブラウン 備考〇組立式〇アジャスター付〇配達用マニュアル付〇印鑑ケース付 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)39.5×35.5×82.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする