※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ボルト
互省製作所の その他ボルト
ショルダーボルト SH (鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41556907
品番
8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M6×1.0
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
5.5
寸法d(mm)
7.987
呼び
M8
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
13
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
4.085
頭部形状
ショルダーボルト
寸法m(mm)
(最小)3.3
寸法da(mm)
(最大)9.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41556907
8×25
41457787
8×25
ショルダーボルト SH (鉄/黒色酸化皮膜)
互省製作所
1個
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました