※使用例

スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【4個セット】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4台) 注文コード 41556965 品番 VH-7007NA-4S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

天然素材の温もりをまとった、見ても触れても心地よいスツール。座面は頑丈なペーパーコードを編んだナチュラルな風合いです。スタッキング可能。

用途イス・チェア、スツールとして。 材質【主材】天然木【張地】ペーパーコード ナチュラル 備考〇スタッキング式〇同色4脚セット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,668 / 税込 ¥2,935
沖縄地方数量1につき ¥6,692 / 税込 ¥7,361
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする