探検棒

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1セット) 注文コード41557017 品番T1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

地中の障害物までの深さの測定や、土質調査が可能な携帯式測定器具です。本体は4分割でき、専用ケース付きで持ち運びに便利です。10cm間隔で深さゲージの溝が付いているため測定が簡単です。ステンレス製で錆びにくく高強度です。

用途地中の深さを測定。 全長(mm)1100 質量(kg)1.5 横幅(mm)300 径(mm)12
注意
※継ぎ棒を足せば長くできますが強度的に2m超はオススメしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする