仕様●DIPスイッチ:COまたはCPEモードを選択/G.INPまたはインターリーブモードを選択/バンドプロファイル(非対称または対称)を選択/SNRを12dBまたは8dBを選択●VDSL コンプライアンス:VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP●VDSLインターフェース:配線:RG-6/Uケーブル、122Ω/1000フィート未満| RG-59/Uケーブル、300Ω/1000フィート未満(最大距離:1400m )●ハードウェアバージョン:3●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE●動作湿度:5~95 (結露なきこと)セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ材質メタル質量(g)205取付方式壁掛け取り付け規格IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3u ファストイーサネット、IEEE 802.3ab ギガビットイーサネット、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998電源外部電源 DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70.3 x 26.2LED緑(電源、1000BASE-T LNK/ACT、100BASE-TX LNK/ACK、VDSL、CO、CPE動作温度(℃)0~50保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×BNC イーサネットオーバー同軸ポート