※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ボルト
互省製作所の その他ボルト
ショルダーボルト SH (鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
41557266
品番
16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M12×1.75
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
15.984
呼び
M16
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
24
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
8.103
頭部形状
ショルダーボルト
寸法m(mm)
(最小)6.6
寸法da(mm)
(最大)18.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41557266
16×40
41458146
16×40
ショルダーボルト SH (鉄/黒色酸化皮膜)
互省製作所
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました