aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41557288 品番JA4-TCP0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Wacomの特許技術を使用し、複数のプロトコルに対応した【aiwa pen】。マルチプロトコル対応でペアリング不要・長時間使用可能なため、これ一本でPCやタブレットなどデバイスを選ばず複数のデバイスで対応可能。わざわざペンを持ち替える必要がありません。
ペアリング不要でMicrosoft Surfaceシリーズなど様々なPC・タブレットでご利用いただけます。
4096段階の筆圧検知と傾き検知により、線の強弱もニュアンスも正確に反映され、極細1.5mmペン先で細かな操作もストレスフリー。
パームリジェクション対応で、手をついて描いても誤操作なし。
たった11gの軽量で長時間使っても疲れにくい。
1回の充電で最大90時間使用可能。突然の電池切れにも悩まされません。
対応プロトコル: MPP 2.0、 AES 1.0/2.0、 USI 1.0/2.0、 WGP ※surface全機種及び対応プロトコル搭載製品全てで動作することを保証するものではございません。

使用環境
温度 : 5℃〜40℃
湿度 : 最大80%(結露なきこと)
仕様●傾き検知:対応●充電電圧/電流:5V/110mA●筆圧検知:4,096段階 連続使用時間(時間)約90 バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池 充電時間(時間)約1 対応プロトコルMPP 2.0、AES 1.0/2.0、USI 1.0/2.0、WGP 充電端子USB Type-C
注意
※仕様及びデザインは開発中のもので予告なく変更される場合があります。
※「Microsoft Surface」の名称は、米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
※全てのSurface製品に対応はしていません。
※対応プロトコル搭載製品全てで動作することを保証するものではございません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする