アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の その他エンドミル
特ロングシャンクボールエンドミル(G2)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41557315
品番
BEM2070TLK
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
用途
鋳鉄・アルミ・銅・樹脂
材質
超硬K種
刃数
2
刃形
右刃右ねじれ
外径D(Φmm)
14
全長L(mm)
200
表面処理
ノンコート
ねじれ角
20゜
シャンク径d(Φmm)
16
刃長l(mm)
40
ボール半径R(mm)
7
首形状
A
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。クーラントは被削材に適したものをご使用ください。