※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×20 ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)(小箱) 互省製作所 41557363 6×20 ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)(小箱) 互省製作所 41557363

ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード41557363 品番6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M5×0.8 材質 長さ(mm)20 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)5 寸法d(mm)6 呼びM6 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)10 表面処理黒染め 寸法B(mm)4.085 頭部形状ショルダーボルト 寸法m(mm)(最小)2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41557363 6×20 41458243 6×20 ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所 ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所 1個 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする