※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ボルト
互省製作所の その他ボルト
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41557381
品番
6×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
53
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M5×0.8
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
6
呼び
M6
寸法S(mm)
9.5
寸法D(mm)
10
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
4.085
頭部形状
ショルダーボルト
寸法m(mm)
(最小)2.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41557381
6×30
41458261
6×30
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)
互省製作所
1個
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました