特ロングシャンクボールエンドミル(G2)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41557385 品番 BEM2125TLK
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。

用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂 材質超硬K種 刃数2 刃形右刃右ねじれ 外径D(Φmm)25 全長L(mm)300 表面処理ノンコート ねじれ角20゜ シャンク径d(Φmm)25 刃長l(mm)60 ボール半径R(mm)12.5 首形状B
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。クーラントは被削材に適したものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする