※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ボルト
互省製作所の その他ボルト
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41557677
品番
13×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
53
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M10×1.5
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
13
呼び
M13
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
18
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
8.103
頭部形状
ショルダーボルト
寸法m(mm)
(最小)5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41557677
13×30
41458557
13×30
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)
互省製作所
1個
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました