曜日別特売
T-614 圧力計 埋込型 BeHAUS 41557758

圧力計 埋込型T-614

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41557758
品番
T-614
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

40型の埋込型圧力計です。

用途
適正な圧力管理に
ねじ径
R1/8
最高使用圧力(MPa)
1
目量
0.02MPa
表示圧力範囲(MPa)
0~1.0
適合流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする