曜日別特売
PC4-01 チューブ継手 ストレート BeHAUS 41557873

チューブ継手 ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
管接続口径R1/8
内容量1個注文コード41557873品番PC4-01
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

用途管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状丸穴付ストレート適合チューブ外径(Φmm)4管接続口径R1/8ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする