ワイヤレス充電器 Qi認証 充電スタンド 10W / 7.5W / 5W 高速充電 横置き/縦置き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41557900 品番 EC-QS10BK
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

縦でも横でも、AirPodsも。対応するスマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 最大出力10Wで、幅広い機種で高速充電が可能。 3枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置き両方で充電でき、対応するAirPodsにも使えます。

用途
スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。
※エレコムはWPCの会員企業です。
3枚のコイルを搭載し、広い面でワイヤレス充電が可能。スマートフォンを縦置き・横置きしても充電でき、AirPodsなどその他のワイヤレス充電対応機器にも使えます。
ワイヤレス充電に対応したGalaxyなどのAndroidスマートフォンおよびiPhoneを充電できます。
最大出力10Wで、Galaxyの急速充電10W、iPhoneの高速充電7.5W、標準の5W規格に対応しています。
台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。
機器を載せる面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを防いでいます。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
ケースをつけたまま充電することも可能です。
※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※金属、磁石等を含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため、取り外してご利用ください。
ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※10Wワイヤレス充電をご利用いただくには、USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを、別途ご用意ください。
※USB-Aポート搭載のAC充電器をご利用の際は、USB-A - USB Type-Cケーブルを別途ご用意ください。
※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
付属品ケーブル 仕様保証対象地域:日本 ブラック、ケーブル:ブラック 質量(g)約184 出力(W)5/7.5/10 使用温度範囲(℃)0〜40 外形寸法(mm)幅約74×奥行約88×高さ約115 ケーブル長(m)約1 対応機種Qiの5W(BPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの10W規格のワイヤレス充電に対応した機器 入力最大5V/2Aまたは9V/2Aまたは12V/1.5A(USB Power Delivery対応) 使用湿度範囲20%〜80% LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※ 機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 保証期間1年間 ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル 入力端子USB Type-C(TM)ポート 各種認証Qi (BPP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする