AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20m) 注文コード 41557936 品番 AG51C010TO アオ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。

用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。 定格電圧(V)100 材質(絶縁体)多孔質PTFE 最高使用温度(℃)150 導体構成(本/mm)3/22/0.05 導体外径(Φmm)0.51 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)1.21 材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線 ケーブルサイズ(SQ)0.125
関連資料:(0.42MB)
注意
※UL規格非対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする