BeHAUS
チューブ継手 ブランチY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
4
6
8
10
管接続口径
R1/4
R1/8
R1/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41558013
品番
PX8-02
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
ブランチ
適合チューブ外径(Φmm)
8
管接続口径
R1/4
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
リング色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応