BeHAUS
BeHAUSの 汎用管継手
BeHAUSの 配管用ワンタッチ管継手
チューブ継手 プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41558169
品番
PP10
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
チューブ継手の流路閉鎖ができます。
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
チューブ継手の流路閉鎖として
形状
プラグ
外径(Φmm)
【ホルダー】10
使用流体
空気
リング色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応