BeHAUS
チューブ継手 隔壁ユニオンP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
10
4
6
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41558406
品番
PMP10
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
壁を隔てた取り付けが可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
壁を隔てたチューブ同士の接続として
ねじ径
M12×P1.5
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
隔壁ユニオンP
適合チューブ外径(Φmm)
10
管接続口径
M12×P1.5
ねじの種類
M
使用流体
空気
リング色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応