BeHAUS
ボールバルブミニ ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41558808
品番
BVC01-4
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管の開閉コックとして・管用ねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)
0.7
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
R1/8
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
リング色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応