DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10m) 注文コード 41558925 品番 DFS020 ハイ (0.8D)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

伝送特性、耐熱耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐候性が良好で細い仕上り外径の同軸ケーブルです。

用途高周波機器、小型機器の配線。 参考0.8D相当 材質【誘電体】FEP 外径(Φmm)【誘電体】0.88 導体構成(本/mm)【内部】7/0.10【外部】27/0.10 導体外径(Φmm)【内部】0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)1.28 標準減衰量(dB/km)【100MHz】504【400MHz】921 材質(導体)【内部】銀メッキ銅被鋼線【外部】銀メッキ軟銅線/横巻シールド 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)832 特性インピーダンス(Ω)50±5 被覆材FEP 最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
関連資料:(0.46MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする