用途高周波機器、小型機器の配線。
参考0.8D相当
材質【誘電体】FEP
色灰
外径(Φmm)【誘電体】0.88
導体構成(本/mm)【内部】7/0.10【外部】27/0.10
導体外径(Φmm)【内部】0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)1.28
標準減衰量(dB/km)【100MHz】504【400MHz】921
材質(導体)【内部】銀メッキ銅被鋼線【外部】銀メッキ軟銅線/横巻シールド
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)832
特性インピーダンス(Ω)50±5
被覆材FEP
最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000