DFS030 ハイ (1.5D) DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル 潤工社 41558977

DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(10m)
導体外径(Φmm)【内部】0.54
内容量1本(10m)注文コード41558977品番DFS030 ハイ (1.5D)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

伝送特性、耐熱耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐候性が良好で細い仕上り外径の同軸ケーブルです。

用途
高周波機器、小型機器の配線。
参考1.5D相当材質【誘電体】FEP外径(Φmm)【誘電体】1.51導体構成(本/mm)【内部】7/0.18導体外径(Φmm)【内部】0.54導体【外部】16打/4本/0.12mmRoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.51標準減衰量(dB/km)【100MHz】316【400MHz】640材質(導体)【内部】銀メッキ軟銅線【外部】銀メッキ軟銅線/編組シールド最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)105特性インピーダンス(Ω)50±2被覆材FEP最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
関連資料:(0.46MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする