DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30m) 注文コード 41558995 品番 DFS030 ハイ (1.5D)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

伝送特性、耐熱耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐候性が良好で細い仕上り外径の同軸ケーブルです。

用途高周波機器、小型機器の配線。 参考1.5D相当 材質【誘電体】FEP 外径(Φmm)【誘電体】1.51 導体構成(本/mm)【内部】7/0.18 導体外径(Φmm)【内部】0.54 導体【外部】16打/4本/0.12mm RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)2.51 標準減衰量(dB/km)【100MHz】316【400MHz】640 材質(導体)【内部】銀メッキ軟銅線【外部】銀メッキ軟銅線/編組シールド 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)105 特性インピーダンス(Ω)50±2 被覆材FEP 最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
関連資料:(0.46MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする