DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100m) 注文コード 41559065 品番 DFS 241 ハイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

高周波伝送用極細同軸ケーブルです。

用途小型、軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器。 材質【誘電体】FEP 外径(Φmm)【誘電体】0.42 導体構成(本/mm)【内部】7/0.05 導体外径(Φmm)【内部】0.15 導体【外部】16打/3本/0.05mm RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)0.81 標準減衰量(dB/km)【1.5GHz】3.8【900MHz】2.9 材質(導体)【内部】銀メッキすず入り銅合金線【外部】錫メッキ軟銅線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1660 特性インピーダンス(Ω)50 被覆材ETFE 最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
関連資料:(0.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする