DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50m) 注文コード 41559108 品番 DFS 270 ハイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高周波伝送用極細同軸ケーブルです。

用途小型、軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器。 材質【誘電体】FEP 外径(Φmm)【誘電体】0.66 導体構成(本/mm)【内部】7/0.08 導体外径(Φmm)【内部】0.24 導体【外部】16打/4本/0.05mm RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)1.09 標準減衰量(dB/km)【1.5GHz】2.7【900MHz】1.9 材質(導体)【内部】銀メッキ軟銅線【外部】錫メッキ軟銅線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)559 特性インピーダンス(Ω)50 被覆材ETFE 最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
関連資料:(0.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする