潤工社
潤工社の 電線/ケーブル
潤工社の 汎用ケーブル
潤工社の IV
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
41559135
品番
ETFE 0.125SQ アオ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途
可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。
色
青
使用温度範囲(℃)
-100〜150
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
ETFE
導体構成(本/mm)
3/22/0.05
導体外径(Φmm)
0.51
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
0.81
材質(導体)
錫メッキ無酸素軟銅
ケーブルサイズ(SQ)
0.125
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表